※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MH Series(MHT2)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダ内径(Φmm)40 オートスイッチ種類A96 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 注文コード40872308 品番MHT2-40D-A96
参考基準価格(税別)¥47,800 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品はシリンダ内径・オートスイッチ種類・オートスイッチ追記号など199種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動形 リード線(m)0.5 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A96 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする