RS Pro, フォーンプラグ (オス) 3.5 mm

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40880797 品番395-1131
販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
仕様
ジェンダー = オス
サイズ = 3.5 mm
取り付けタイプ = ケーブルマウント
タイプ = ステレオジャックプラグ
ボディ向き = ストレート
端子方法 = 圧着
コンタクトめっき = 金
ハウジング材質 = 真鍮
コンタクト材質 = 真鍮
最低使用温度 = -20℃
極数 = 3
RS Proステレオプラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このニッケルめっき / 金めっきのステレオプラグは、さまざまなオーディオ用途向けの経済的で信頼性の高いソリューションです。金めっきのステレオプラグには、導電性が高く、絶縁に優れた接続を実現する黒色陽極酸化仕上げのケーブルスリーブが採用されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40880797
2021-12-19
用途:
PC間の配線切り替え
その他業種

必要な部品の種類が豊富で、しかも小型部品で助かりました。

対象商品:
40880797
2022-03-12
用途:
ヘッドフォンの修理
その他業種

一枚目の写真と二枚目の写真の内容が違く実際に届くのは二枚目の方です。
問い合わせにも2週間かかり再度送っていただきましたが再び二枚目の方が届き私が欲しかったのは一枚目の方だったので結局解決せず。

対象商品:
40880797
2021-09-03
用途:
USBスピーカーの補修に使用

Windows10パソコンで音飛びが多発し、ソフト側をいろいろいじったあと、
結果、USBスピーカーのプラグが原因であることが判明。
問題のあるプラグを切断し、このプラグにハンダ付けして使用。
問題なく使用できています。
私の場合、USBスピーカー側の赤線を中央、白線を丸い穴のある部分、青線を外側の部分につないで使用しています。参考まで。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする