※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
刃径(Φmm)2
刃長(mm)1.7
全長(mm)50
注文コード40881583
品番EPDRE2020-8-02-ATH
参考基準価格(税別)¥6,630
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
ディープエボリューションにラジアスが追加! 最小コーナRサイズ0.02mmもラインナップ!
コーナRの精度は工具の中心を基準保証。金型の仕上げ加工の際に、より高精度な仕上げ加工が可能です!
工具首部のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。
切りくず排出を考慮したポケット形状(ダブルギャッシュ形状):高い切りくず排出性で深彫り時に有効!
信頼のバックドラフト形:信頼のバックドラフト形状(強バックテーパ)を継承。点あたりで切削するのでビビリが低減できます!