RS Pro ゲートラッチ ステンレス鋼

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40881996 品番434-9624
販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様
材質 = ステンレス鋼
304ステンレススチール製ゲートラッチ. キャッチ 高さ48 mm、幅37 mm、奥行き56 mm クランクストライカーバー 長さ117 mm ステンレススチール製固定ねじが付属

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40881996
2024-08-04
用途:
門扉に取り付け
ペイント サービス おおさわ 様

飼い犬が門扉を鼻を使い度々脱走をするのでこちらのラッチを購入しました。
ステンレスなので錆の心配も無く犬も脱走出来なくなりました。

対象商品:
40881996
2024-01-27
用途:
学校、保育園の門扉
建設業・工事業

鉄製のゲートラッチを使っていましたが錆びるので
ステンレス製があって良かった、動きもいつまでもスムーズです
溶接ではなくビス固定できるので助かっています

対象商品:
40881996
2022-12-13
用途:
ドッグランのフェンスで使用
轟木 様

扉を閉めたらロックになるので、鍵のかけ忘れがなく便利です。解除も楽です。
ステンレス製なので、さびの心配なく使っています。耐久性も良さそう。

対象商品:
40881996
2020-06-12
用途:
門扉の補助錠
教育・研究機関

軽い素材なので、とても使用しやすいです!開閉時、妙な力もいらないので、とても気に入っています!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
870:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする