仕様
シャフトサイズ = 6.4mm
ノブ直径 = 19mm
ノブ高さ = 20mm
ボディカラー = 青
インジケータ色 = 白
併用 = ポテンショメータ
材料 = プラスチック
RS Proポテンショメータキャップ. RS Proポテンショメータキャップのシリーズです。各種の色のモデルが用意され、用途にぴったりの色を選択できます。白いインジケータが付いており、どのような環境でも完璧な位置決めが可能です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 高品質プラスチック成形. 豊富なカラーバリエーション. 視認性に優れた白色インジケータ
RoHS指令(10物質対応)対応