678-4105 RS Pro 双3極熱電子管 RS PRO 40900065

RS Pro 双3極熱電子管

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40900065 品番678-4105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
仕様
発熱電流 = 0.15 A, 0.3 A
ヒーター電圧 = 12.6 V, 6.3V
電圧出力 = 300V
アノードパワー = 2.75W
ベースタイプ = B9A
ピン数 = 9
寸法 = 22.5 (Dia.) x 57mm
ボディー長 = 50mm
直径 = 22.5mm
全長 = 57mm
熱電子管. オーディオ周波数アンプで使用する古典的な熱電子管(「真空管」)製品です。EL34及びKT88タイプには対応する2本又は4本のセットが用意されています。. RS製品コード ; 678-4101 678-4101 12AT7 ECC81双3極管、B9Aベース ; 678-4105 678-4105 12AU7 ECC82双3極管、B9Aベース ; 678-4114 678-4114 12AX7 ECC83双3極管、B9Aベース ; 678-4120 678-4120 EL84 EL84出力5極管、B9Aベース ; 678-4108 678-4108 6L6GC 6L6GCビーム5極管、オクタルベース ; 678-4117 678-4117 EL34-B EL34出力5極管、オクタルベース ; 678-4127 678-4127 EL34-B-1 EL34出力5極管、オクタルベース、対応2本セット ; 678-4111 678-4111 EL34-B EL34 出力5極管、オクタルベース、対応4本セット ; 678-4123 678-4123 KT88-98 KT88ビーム5極管、オクタルベース ; 678-4136 678-4136 KT88-98-1 KT88ビーム5極管、オクタルベース、対応2本セット ; 678-4139 678-4139 KT88-98-2 KT88ビーム5極管、オクタルベース、対応4本セット バルブベースのRS製品コード ; 678-4094 678-4094 GZC9-F B9A ; 678-4098 678-4098 GZC8-1 オクタル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする