※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するシャンク径(Φmm)3
直径(Φmm)2.7
2.7
2.6
2.8
2.9
3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.3
8.4
8.5
8.8
8.9
9
9.3
9.4
9.5
9.8
9.9
10
10.3
10.4
10.5
10.8
10.9
11
11.3
11.4
11.5
11.8
11.9
12
12.5
13
全長(mm)102
102
83
87
93
111
121
132
142
151
160
171
180
191
200
209
218
227
236
245
260
269
278
287
301
溝長(mm)54
54
40
44
50
63
72
81
91
100
109
118
127
136
145
154
163
172
181
190
199
208
217
226
235
内容量1本注文コード40900456品番15WHNSB0270-TH
参考基準価格(税別)¥31,100販売価格(税込)¥29,678販売価格(税別)
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!
NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!
高精度先端刃
高精度シャンク、焼バメにも対応!
環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!