仕様
定格電圧 = 24 V dc
発光色 = 青
取り付け穴サイズ = 8mm
電球サイズ = 5 mm
長さ = 33.85 mm
タイプ = パネル取付
電球タイプ = LED
端子タイプ = ハンダタブ
ベゼルスタイル = フラッシュ
ベゼル色 = 黒クロム
IP評価 = IP67
強度 = 4 mcd
定格電流 = 20 mA
UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc及び220 V ac、埋込型黒色クロムベゼル. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒いクロムベゼルを備えています。ボディにははんだラグ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点:. 5mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚: 7 mm はんだラグ / ファストン端子 IP67等級のシール構造 想定寿命: 100,000時間
RoHS指令(10物質対応)対応