RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 3mm, 収縮後 1mm, スリーブ長さ 10m ポリオレフィン, クリア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(10m) 注文コード40900853 品番700-4453
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
仕様
スリーブ径 = 3mm
シュリンク径 = 1mm
色 = クリア
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = N
収縮率 = 3:1
スリーブ長さ = 10m
材質 = ポリオレフィン
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +135℃
難燃性 = N
耐電圧 = 25kV/mm
ハロゲンフリー = N
アングル = ストレート
基準適合 = UL
UL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする