EMST0019-TH エポックマイクロスターター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40901296

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EMST0019-TH エポックマイクロスターター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40901296
EMST0019-TH エポックマイクロスターター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40901296

エポックマイクロスターター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)3
ドリル径(Φmm)0.19
0.19
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.10
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
溝長(mm)0.19
0.19
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
内容量1本注文コード40901296品番EMST0019-TH
参考基準価格(税別)¥14,010販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
ドリル径(Φmm)0.19溝長(mm)0.19全長(mm)45シャンク径(Φmm)3材質超硬表面処理THコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする