※製品代表画像

ZPB0300-TH 座ぐり加工用工具 ザグリボーラー ZPB (レギュラー) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40901393 ZPB0300-TH 座ぐり加工用工具 ザグリボーラー ZPB (レギュラー) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40901393 ZPB0300-TH 座ぐり加工用工具 ザグリボーラー ZPB (レギュラー) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40901393

座ぐり加工用工具 ザグリボーラー ZPB (レギュラー)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40901393 品番 ZPB0300-TH
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

先端角が180°(フラット)により、平面だけでなく傾斜面に座ぐり穴加工できます。
特殊刃形により、切れ刃の欠けやチッピングを軽減し安定した加工ができます。
特殊溝形状により、切りくずの排出がスムーズなため、切りくずによるトラブルを解消します。

材質超硬 表面処理THコート 先端角(°)180 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)0/-0.01 外径(Φmm)3 溝長(mm)12 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 用途炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金の傾斜面への座ぐり加工・傾斜面へのガイド穴加工・面取り部への座ぐり加工・穴座ぐり加工・端部への突き加工・薄板の突き加工・穴の矯正・曲面への穴加工
注意
※横送り加工には使用しないでください。本工具は穴あけ工具なので横送りは出来ません。
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
※ステンレス鋼(SUS304、316など)の加工には向きません。
※切りくずが分断できない場合はステップ加工を実施して下さい。

商品説明動画

ザグリボーラー ZPB
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする