RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μF

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード40903739 品番707-6631
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様
静電容量 = 470μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 50V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 13 (Dia.) x 26mm
長さ = 26mm
高さ = 26mm
直径 = 13mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +105℃
シリーズ = RS
リーク電流 = <=0.02 CV又は3 μA @ 5分
へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする