※2-3-M11-5-MIW-MIS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MIS - エスケープメント/1本フィンガタイプ(MIS12)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
10
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
注文コード
40904316
品番
MIS12-10D-M9BWS
参考基準価格(税別)
¥15,130
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ追記号
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動
ストローク(mm)
10
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード