RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS Pro DC電源ソケット 2A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40909558
品番
734-7378
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
仕様
コンタクトめっき = 銀
コンタクト材質 = 銅合金
長さ(mm)
19.0
幅(mm)
10
取付方式
PCBマウント
定格電流(A)
2
外径(mm)
6.5
内径(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応