RS Pro光ファイバパッチパネル用アクセサリー (Cassette) MTP-SC OS1, OS2

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40910084 品番738-8149
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様
アクセサリタイプ = Cassette
コネクタタイプ = MTP-SC
光ファイバの種類 = OS1, OS2
ポート数 = 12
片面/両面 = シンプレックス
寸法 = 129 x 132.5 x 30mm
高さ = 30mm
長さ = 129mm
幅 = 132.5mm
MTPカセット. MTPカセットモジュール製品です。MTPとLC又はSCディスクリートコネクタの間を安全に変換します。MTPバックボーンとLC / SCパッチングの相互接続に使用されます。モジュラシステムにより、高密度のデータセンターインフラストラクチャを迅速に配備できます。また、移動、追加、変更の際のトラブルシューティングや再構成も簡単です。. 1U又は3Uマルチスロットシャーシに取り付け可能 主な用途はデータセンターインフラストラクチャ、ストレージエリアネットワーク、並列光ファイバなど
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする