仕様
ボディ材質 = スチール
外部長さ = 279 mm
外部幅 = 305 mm
外部高さ = 131 mm
外形寸法 = 279 x 305 x 131mm
色 = 黒
換気 = Y
キャリングハンドル = N
粘着式ゴム脚4個、すべての固定具、組み立て説明書. 多目的電子エンクロージャ. アルミ製のフロントパネル及びリアパネルを備えた、0.9 mm厚の高品位冷間圧延スチール製の多目的電子エンクロージャ。粉体コーティング仕上げの前に、5段階でのリン酸塩処理を行っています。 エンクロージャの頑丈なスチール製ボディの内部では、組み立て中のコンポーネントに簡単にアクセスでき、アルミ製のフロントパネル及びリアパネルはエンドユーザーによるカスタマイズに最適です。エンクロージャは出荷及び保管に便利なフラットパックで提供されますが、独自の「かん合」設計により、迅速な組み立てが可能です。組み立ては、ねじ4本だけで完了します。. 上面パネル、下面パネル、側面パネル付きの金属製機器用ハウジング サイドメンバーは、基板やシャーシプレートの取り付け用のスロット付きブラケットを装備 24種類のサイズ及び構成 出荷及び保管に便利なフラットパック 約10分で迅速に組み立て可能、ハードウェア付属 ケースの高さはIEC297に準拠 ASTM D610-01及びASTM B117に準拠(500時間の塩水噴霧試験) RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応