仕様
ジェンダー = オス
ボディ向き = ストレート
端子方法 = クランプ
取り付けタイプ = ケーブルマウント
サイズ = スタンダード
インピーダンス = 50Ω
動作周波数 = 0 → 6GHz
コンタクトめっき = 銀
コンタクト材質 = ベリリウム銅
品番< 750-8598') 750-8598/はMIL-STD-348A等級です。. 7 / 16ストレートコネクタ. この7 / 16コネクタは、インピーダンス50 Ωの機器向けに設計されており、優れた電力制御機能と最大7.5 GHzの低VSWR特性を備えています。 この7 / 16コネクタは、リターンロスと相互変調歪みにおいて優れた性能を発揮し、ラジオ基地局や放送通信機器などの耐震性や環境保護が重要となる機器に最適です。. 公称インピーダンス: 50 Ω 低ブロードバンドVSWR 耐震性カップリング. 適合ケーブル:LMR600