RS Pro カーボンファイバシート

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40912288 品番764-8707
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様
材料 = カーボンファイバーエポキシ
最高使用温度 = +80℃
長さ = 300mm
幅 = 300mm
厚さ = 1.3mm
カラー = 黒
表面パターン = 綾織
圧縮強度 = 570MPa
カーボンファイバエポキシシート. カーボンファイバ強化複合材 丈夫、硬質、軽量 比較的重い金属材料の代替 片面が樹脂の多い光沢仕上げ、反対側が繊維の目が見える粗い仕上げ 極めて強度の高い炭素分子間結合による強固な繊維 主な用途: 航空、車載、鉄道
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする