RS Pro ポリカーボネート(PC)シート クリア, 305mm x 625mm x 1mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード40913155 品番769-8720
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
仕様
カラー = クリア
長さ = 305mm
幅 = 625mm
厚さ = 1mm
材料 = ポリカーボネート
密度 = 1.2g/cm3
引張強度 = 62 MPa
燃焼性評価 = UL 94
吸水 = 0.35%
最高使用温度 = +120℃
伸長 = 70%
エンジニアリング等級の素材のポリカーボネートシートです。耐紫外線性はありません。. ポリカーボネートシート及びロッド. 最も頑丈な熱可塑樹脂 ほぼ破れることがない 耐火性を持ちながら、非常に低い吸水性 使用温度範囲-90 → +120 ℃ 溶接が簡単 難燃性等級UL 94 HB. ポリカーボネートシートの用途:. 機械保護 保護スクリーン 標識 ディスプレイ 照光式標識 ポスターカバー
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする