ステップ RS Pro 440mm 1段 スチール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40916384 品番789-8488
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様
ステップ数 = 1
プラットフォーム高さ = 255mm
材質 = スチール
重量 = 2.2kg
全高 = 440mm
スチール製踏み台. 業務用入れ子可能踏み台です。1又は2段のオプションがあります。 それぞれチューブ型スチールフレームから作成され、踏み台にはラバーマットが付いています。. 入れ子可能 チューブ型スチールフレーム スリップ防止ゴム脚 踏み台にはラバーマット付き EN-14183準拠

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする