RS Pro 基板端子ストリップ, 2.54mmピッチ , 1列, 4極, 緑

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード40916524 品番790-1102
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様
コンタクト数 = 4
ピッチ = 2.54mm
行数 = 1
取り付けタイプ = スルーホール
ジェンダー = メス
端子方法 = スクリュー
タイプ = 基板端子台
定格電流 = 6A
ボディ向き = ストレート
色 = 緑
定格電圧 = 125 V
素材 = ポリアミド
深さ = 6.2mm
2.54 mmピッチケージクランプ基板端子台. 2.54 mmピッチ基板端子台(ねじ端子 / ケージクランプ端子付き) これらの2.54 mmピッチ基板端子台には、スズめっきが施された長方形(0.9 x 0.5 mm x 3.5 mm長)のPCテールが付いています。. 様々な位置を用意。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40916524
2023-09-13
用途:
電子基板の試作
その他業種

配線ケーブルの脱着が簡単で、重宝しています。
半田付けもしやすく扱いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする