RS Pro 基板端子ストリップ, 2.54mmピッチ , 1列, 10極, 緑

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード40916533 品番790-1124
販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
仕様
コンタクト数 = 10
ピッチ = 2.54mm
行数 = 1
取り付けタイプ = スルーホール
ジェンダー = メス
端子方法 = スクリュー
タイプ = 基板端子台
定格電流 = 6A
ボディ向き = ストレート
色 = 緑
定格電圧 = 125 V
素材 = ポリアミド
深さ = 6.2mm
2.54 mmピッチケージクランプ基板端子台. 2.54 mmピッチ基板端子台(ねじ端子 / ケージクランプ端子付き) これらの2.54 mmピッチ基板端子台には、スズめっきが施された長方形(0.9 x 0.5 mm x 3.5 mm長)のPCテールが付いています。. 様々な位置を用意。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする