RS Pro 基板端子ストリップ, 2.54mmピッチ , 1列, 1極, 緑

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード40916549 品番790-1127
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
仕様
コンタクト数 = 1
ピッチ = 2.54mm
行数 = 1
取り付けタイプ = スルーホール
ジェンダー = メス
端子方法 = スプリングケージ
タイプ = 基板端子台
定格電流 = 6A
ボディ向き = ストレート
色 = 緑
定格電圧 = 150 V
素材 = ポリアミド
幅 = 13.6mm
2.54 mmピッチスプリング式端子台. 20 → 26 AWGワイヤ用の1極基板スプリング端子台(2.54 mmピッチ)の業務用製品 これらの2.54 mmピッチ基板スプリング式端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(0.8 x 0.5 mm x 3.5 mm長)が付いています。. トップエントリ又はサイドエントリを用意。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする