仕様
ジェンダー = オス
サイズ = 3.5 mm
タイプ = ジャックプラグ
ボディ向き = ストレート
端子方法 = はんだ
ハウジング材質 = ナイロン
色 = 黒
コンタクト材質 = ニッケル銀合金
極数 = 4
3.5 mm 4極ジャックプラグ. RS Proのこの4極 3.5 mmジャックプラグは、オーディオやコンピューティングの用途の他に、軍用や産業用にも使用されます。強固なニッケル黄銅プラグと頑丈なABSカバーを備えたこのアセンブリタイプのジャックプラグは、信頼性が高く、用途の広い製品です。. 特長と利点. PBT絶縁体. ケーブル取り付け. FC68128ソケットには非対応
RoHS指令(10物質対応)対応