RS Pro ソレノイドバルブコネクタ MER-209/SLシリーズ メス 2P+E

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード40921239 品番811-8190
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様
ポール形式 = 2P+E
DIN 43650タイプ = DIN 43650 B
定格電圧 = 24 V dc
ジェンダー = メス
インジケータライト = Y
取り付けタイプ = ケーブルマウント
ケーブルグランドサイズ = PG9
色 = 透明
定格電流 = 10A
シリーズ = MER-209/SL
端子方法 = スクリュー
DINコネクタソケット、2極とアース付き、照光、タイプB. 様々な定格電圧が用意された、2極とアース付きの照光DINコネクタソケット製品です。 これらのネジ取り付けソケットはPG-9グランドサイズのタイプBで、ニトリル / シリコンガスケット付きです。. 2極 + アース タイプBソケットタイプ グランドサイズ: PG-9 最大接触抵抗: 20 mΩ 許容温度: 0 → 90 ℃ 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする