RS Pro ツイストペアケーブル / マルチペアケーブル,2ペア 24 100m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(100m) 注文コード40921659 品番812-4753
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
仕様
ペア数 = 2
断面積 = 0.76 mm2
ケーブルタイプ = マルチコア
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG
外径 = 4.2mm
シールドタイプ = アルミホイル-PETテープ
外側シース材質 = LSZH
シース色 = グレー
遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽
長さ = 100m
これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. ハロゲンフリーのシールドマルチペア. これらのケーブルは、ハロゲンフリーのポリオレフィン被覆が施されており、BS4066及びEC332パート3に準拠した難燃性、燃焼時の低発煙。導体は7 / 0225 mm (22AWG) 標準すずめっき銅製で、ポリオレフィンで絶縁され、カラー識別付きのペアでツイストされています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする