RS Pro 熱電対ケーブル, Tタイプ, 100m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40921887 品番814-0109
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ = T
コア数 = 2
長さ = 100m
最小使用温度 = -75℃
最大使用温度 = 260℃
コアストランド = 1 / 0.2 mm
断熱材 = PFAテフロン
ケーブル形状 = ツイスト
ストランド数 = 1
ストランド径 = 0.2 mm
スタンダード メット = ANSI MC96.1, RoHS対応
PFA 2本ツイストペア熱電対ケーブル. これらのPFA Teflon 2本ツイストペア熱電対ケーブルは、基本的な熱電対の延長又は組み立てに最適です。 これらの強力で、非常に柔軟性の高い熱電対は、酸、オイル、その他の有害な物質に対する耐性を備えています。 タイプK、J、T及びNを用意
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする