RS Pro ドライバセット 39個 エンジニア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40923314 品番833-5947
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様
ドライバータイプ = エンジニア
個数 = 39
チップタイプ = Pozidriv、マイナス
チップサイズ = マイナス: 3、4、5.5、6.5 mm、Pozidriv: PZ1、PZ2
ブレード材質 = スチール
全体長さ = マイナス: 75; 100; 125; 150; Pozidriv: 80; 100; mm
ハンドル材質 = Bi-material
ブレード仕上げ = Black Phosphate
RS 39ピースドライバ / ビットセット工具モジュール. 業務用の高品質ドライバ及びビットの総合セットです。 RSのローラー工具キャビネット / チェスト製品向けのEVAフォーム工具モジュールに収められています。. ドライバの先端部分がリン酸処理されているため、腐食保護、優れた強度、及び長い工具寿命を実現 ソフトグリップハンドルにより、ユーザーの疲労疲労が軽減され、握りやすさを実現 高所での作業に備えてドライバのハンドルにストラップ穴を用意 VDE認定1000 V絶縁電圧テスター 31ピース大型25 mmスチールビットセット 明るい赤色のフォームが使用されているため、欠落している工具を瞬時に特定可能 フォーム工具モジュールは、定期的に引き出しから取り出せるように設計. 内容:. 3 x 75 mmマイナスドライバ 4 x 100 mmマイナスドライバ 5.5 x 125 mmマイナスドライバ 6.5 x 150 mmマイナスドライバ PZ1 x 80 mm Pozidrivドライバ PZ2 x 100 mm Pozidrivドライバ VDE絶縁電圧テスター 4、5.5、6.5 mmマイナスビット PH1 (x2)、PH2 (x3)、PH3プラスビット PZ1 (x2)、PZ2 (x3)、PZ3 Pozidrivビット T10、T15、T20 (x2)、T25、T27、T30 (x2)、T40 Torxビット 2、2.5、3、4、5、6 mm六角ビット 1/4インチ x 60 mm電動工具ビットホルダ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする