RS Pro ETFE電線 25m,AWG 24 AWG

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(25m) 注文コード40923689 品番841-7330
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
仕様
断面積 = 0.22 mm2
シース色 = 黒
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG
断熱材 = PTFE
耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイル
コアストランド = 7/0.2 mm
最小使用温度 = -75℃
最大使用温度 = 200℃
使用温度範囲 = -75 → +200 ℃
長さ = 25m
外径 = 1.2mm
許容電圧 = 600 V
ストランド径 = 0.2 mm
BS3G 210:1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプB) 7/0.2 mm. 銀めっき銅より線装置用ワイヤ BS3G 210に準拠したPTFE絶縁 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする