RS Pro 熱電対 XQ-1124-RS Kタイプ, ツインツイストテールタイプ, -100℃ に +1100℃, 500mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40924845 品番847-1084
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,948
販売価格(税別)
12,680
仕様
熱電対タイプ = K
プローブの長さ = 500mm
プローブ径 = 0.5mm
プローブ材質 = インコネル
最低検出温度 = -100℃
最大検出温度 = +1100℃
ケーブル長 = 100mm
ターミナルタイプ = ツインツイストテール
基準合致 = ANSI
Kタイプ産業用 無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). ANSI無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). 310ステンレススチール又はInconel(R)合金600シース 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 (R)C M8 x 1.0 mmのファインピッチねじ込みポットシール(200 (R)C) 100 mmのテール、PFA 2本ツイスト7/0.2 mm、ANSI MC96.1に準拠した識別カラー付き
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする