仕様
アクセサリタイプ = ガスケット
併用 = XLRコネクタ
シリーズ = CP
XLRコネクタシーリングガスケット. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このガスケットは、密閉コネクタ及び色分けXLRコネクタに適しています。 各ガスケットには、ガスケットの着座 / 密封機能に役立つ小さい黄銅スペーサが2つ付属しています。 このガスケットは、Cliff Electronics XLRファミリ、Cliffcon(R)シリーズ、及びその他のXLRコネクタに適合します。. 特長と利点:. 特長と利点:. 直径3.7 mmの取り付け穴 中心間距離: 24-19 mm 中心直径: 24 mm. この製品群には以下が含まれます。. この製品群には以下が含まれます。. 品番 ; 862-1541 862-1541 : ラバーガスケット(黒) 品番 ; 862-1545 862-1545 : ラバーガスケット(白) 品番 ; 862-1551 862-1551 : ラバーガスケット(黄) 品番 ; 862-1554 862-1554 : ラバーガスケット(グレー) 品番 ; 862-1557 862-1557 : ラバーガスケット(緑) 品番 ; 862-1560 862-1560 : ラバーガスケット(赤) 品番 ; 862-1563 862-1563 : ラバーガスケット(青)
RoHS指令(10物質対応)対応