EF-VW0015 輸入車用オイルフィルター YANASE 40925954

 

EF-VW0015 輸入車用オイルフィルター YANASE 40925954 EF-VW0015 輸入車用オイルフィルター YANASE 40925954

輸入車用オイルフィルター

(32件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40925954 品番EF-VW0015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る
メーカーフォルクスワーゲン 主な適合車種GOLFX JETTA(1K) パーツNo.06D115562
関連資料:適合表
注意
※同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。
※外観・仕様が変更になる場合がございます。(適合車種に変更はございません。)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40925954 EF-VW0015 59676925 HU719/6X 輸入車用オイルフィルター MANN-FILTER 輸入車用オイルフィルター MANN-FILTER 1箱 2,298 税込2,528 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40925823
2022-07-08
用途:
オイル交換

オイルと同時に交換しました。純正フィルターと同等の品で使用には全く問題ありません。

対象商品:
40925857
2018-11-27
用途:
マイカー用

価格も安く問題なく使用できます。メンテの際は毎回利用してます。文句なし。

対象商品:
40925954
2018-05-20
用途:
自動車整備
製造業

純正品と同等で安く購入できました。
まちろん問題無しです。

対象商品:
40925893
2017-09-15
用途:
ベンツC180 w203のオイル交換時にフィルターも交換

前回の交換が何時か不明で交換しました。
MANNの製品で良いと思います。
不満は値段が高い事で1300円もしました。
1000円引きのクーポンが来たので決断しました。
ネットで検索した通り27mmのボックスレンチで緩めて取り出し、旧ゴムパッキンを3か所交換しオイルを塗りこみ本品を取付け完了。分かれば簡単に作業が出来、締め込みは工具を使わず手の力で行いました。

対象商品:
40925893
2017-06-22
用途:
w203用に使用、購入

2回目の購入です。manの製品ですので、使用に問題ありません。ドイツは、フィルターが焼却処分できようによく考えてると思います。国産車のフィルターのように金属ケースがないぶん、もっとお安く設定ください。

対象商品:
40925866
2017-02-19
用途:
ベンツW203 C180用オイルフィルター交換
有限会社 青い空 様

ベンツW203 C180用オイルフィルターとして購入しました。ものはMANN社製ですが、ヤナセの純正パーツでした。納品まで5日かかりましたが、カーショップの半額程度と安価だったので満足しています。

対象商品:
40925823
2017-05-06
用途:
オイル交換に

中身はマーレーでした。ノーネームのものよりは安心して使用できそうです。ただ、YANASEという表記はどうですかね?

対象商品:
40925857
2016-12-26
用途:
自家用自動車のエンジンオイル交換
その他業種

正規ディーラーから事前に純正を購入しました。外観上は純正と変わりなく、装着もスムースで満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする