SMA 同軸コネクタ RS Pro, ジャック, ライトアングル, コンタクト:金めっき

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40928379 品番878-2413
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = PCBマウント
ボディ向き = ライトアングル
ケーブルタイプ = 同軸
端子方法 = はんだ
インピーダンス = 50Ω
動作周波数 = 12.4GHz
ボディめっき = 金
接合型 = スナップオン
シリーズ = R19
サイズ = スタンダード
定格電圧 = 500 V
RS 50 Ω SMA RF同軸ライトアングル基板実装ジャックレセプタクルコネクタ. この50 Ω SMA RF同軸ライトアングル基板実装ジャックレセプタクルコネクタは、金めっきの黄銅ボディとMIL-STD-348Aに準拠したメカニカルインターフェイスを備えています。 この50 Ω SMA RF同軸ライトアングル基板実装ジャックレセプタクルは、6.35 mm平方で、1 mm角の基板はんだレグを4本備えています。 このSMA RF同軸ライトアングル基板実装ジャックレセプタクルの詳細については、メーカーのWebサイトのデータシートを参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする