884-0932 RS Pro DC電源プラグ 2A 16 V RS PRO 40928519

RS Pro DC電源プラグ 2A 16 V

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40928519品番884-0932
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様
定格電流 = 2A
ボディ向き = ストレート
定格電圧 = 16 V
長さ = 2m
取り付けタイプ = ケーブルマウント
最大ケーブル径 = 2.5mm
シリーズ = FC68147
ロックDCプラグ(2 mコード付き). 信頼のRS Proブランドがお届けするこのDCロックプラグには、長さ2 mの電源コードが付いています。このDCプラグはソフトロック機構を備えているので、電源コネクタが簡単には外れません。 このDC電源プラグには、2.1 mm及び2.5 mmのモデルがあります。長さ2 mの2芯フリーエンドケーブルが付属します。このロックDCプラグは、ラップトップコンピュータやメディアデバイスを含む、多数のDC電源用途に適しています。. 特長と利点:. 最大接触抵抗: 30 mΩ 最大定格電流: 2 A @ 16 V dc 絶縁抵抗: 100 MΩ @ 500 V dc 誘電耐電圧: 500 V ac (1分間) 電源コード長: 2 m. この製品群には以下が含まれます。. 品番 ; 884-0932 884-0932 は、2.5 mmロックDCプラグ及び2 mコード付き 品番 ; 884-0941 884-0941 は、2.1 mmロックDCプラグ及び2 mコード付き
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする