仕様
コンタクト数 = 3
ピッチ = 3.5mm
行数 = 1
取り付けタイプ = PCBマウント
ジェンダー = オス
端子方法 = クランプ
タイプ = 基板ヘッダ
定格電流 = 10A
ボディ向き = ライトアングル
色 = 緑
定格電圧 = 200 V
素材 = ポリアミド
深さ = 7mm
RS 3.5 mm水平基板端子台ヘッダ. 3.5 mmピッチ垂直実装基板端子台ヘッダは、緑のUL94-V0難燃性PA66製で、閉端設計と極性化モールディングを備えています。 この3.5 mmプラグ可能基板端子台ヘッダは、スズめっきりん青銅端子を備え、3.5 mmピッチメス端子台プラグコネクタ(代表品番< 897-0998') 897-0998 とかん合します。
RoHS指令(10物質対応)対応