RS Pro 基板端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 2極, 緑

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード40930174 品番897-1238
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
仕様
コンタクト数 = 2
ピッチ = 5.08mm
行数 = 1
取り付けタイプ = PCBマウント
ジェンダー = オス
端子方法 = クランプ
タイプ = 基板ヘッダ
定格電流 = 15A
ボディ向き = 垂直
色 = 緑
定格電圧 = 300 V
素材 = ポリアミド
深さ = 8.3mm
RS 5.08 mm垂直基板端子台ヘッダ. 5.08 mmピッチ垂直実装基板端子台ヘッダは、緑のUL94-V0難燃性PA製で、閉端設計と極性化モールディングを備えています。 この5.08 mmプラグ可能基板端子台ヘッダは、ガイドピン アライメントを備え、5.08 mmピッチメス端子台プラグコネクタ(代表品番< 897-1219') 897-1219 とかん合します。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする