RS Pro 基板端子台, 5mmピッチ , 1列, 24極, 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード40930314 品番897-1323
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,025
販売価格(税別)
2,750
仕様
コンタクト数 = 24
ピッチ = 5mm
行数 = 1
取り付けタイプ = PCBマウント
ジェンダー = オス
端子方法 = はんだ
タイプ = 基板ヘッダ
定格電流 = 10A
ボディ向き = ストレート
色 = 黒
定格電圧 = 250 V
素材 = ポリアミド
長さ = 120mm
RS 5.0 mm 24極基板ピンストリップヘッダ. ステンレススチール製のはんだ付着防止ピンを備えた、UL94-V0難燃性PA66製の5 mmピッチ24極基板ピンストリップヘッダです。 この5 mmピッチ基板ピンストリップヘッダは、必要な長さにカットして使用することができる、5 mm基板ピンプラグ可能端子台(代表品番< 897-1297') 897-1297 用のトリップヘッダです。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4640:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする