RS Pro, 温度ラベルインジケータ 可逆性

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード40930883 品番906-4599
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
仕様
最小温度感度 = 0℃
最大温度感度 = 50℃
温度レベルの数 = 11
ラベル/プロダクト = 10
向き = 縦
可逆性 = Y
ラベル長さ = 51mm
ラベルの幅 = 18mm
11レベル縦型温度計温度ストリップ. 11レベル温度計 これらの温度インジケータラベルは接着式で、現在の温度を表示します。 これらの製品は、過熱の発生を確実に予防するメンテナンス点検に最適です。 最上部の赤色の部分に温度が表示されます。. 接着式 読み取りやすい 2〜3分で正確に読み取り 50ミクロンの透明なポリエステル 寸法 - 51 mm (高)、18 mm (幅) 精度: +/-1 ℃ 粘着剤付き - ほとんどの表面に最適な改良型のアクリル接着剤 10個入りパック
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする