909-2064 サーマルインターフェイスパッド RS Pro 厚さ0.127mm, 90 x 72.5mm RS PRO 40931373

サーマルインターフェイスパッド RS Pro 厚さ0.127mm, 90 x 72.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード40931373品番909-2064
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,202
販売価格(税別)
13,820
仕様
寸法 = 90 x 72.5mm
厚さ = 0.127mm
長さ = 90mm
幅 = 72.5mm
熱伝導率 = 2.5W/m・K
自己接着 = N
最低動作温度 = -45℃
最高動作温度 = +125℃
カラー = グレー
RSフェーズチェンジインターフェイス素材. 製品説明 RSのフェーズチェンジ素材で、熱管理用途に最適です。 このシリーズでは、シート、抵抗パッド、及び塗布可能なペーストのRSフェーズチェンジインターフェイス素材を用意しています。 フェーズチェンジ素材は、温度とともに状態が変化することによって機能します。 このプロセス中に、素材は熱エネルギーを蓄えて、マテリアルの温度が低下したときにそれを放出します。 つまり、熱が生成されたときに素材は熱エネルギーを吸収することができ、これによって対象のコンポーネントの温度を低い状態に保つことが可能です。. 特長と利点: <I>素材シート</I> 粘着性のある素材です。 カスタマイズ可能です。 熱伝導性に優れています。 <I>抵抗パッド</I> 低熱抵抗です。 粘着性のある素材です。 長期間の信頼性を保ちます。 熱伝導性に優れています。 <I>ペースト</I> 優れた性能を備えています。 ステンシル、塗布、スクリーン印刷、及び手で塗布することができます。 塗布すると化合物が乾燥します。 PCM温度付近で再作業可能です。. 製品用途の情報 発熱が性能に影響を与えるコンポーネントや、他の用途向けの熱管理用途に適しています。 ノートブック、通信、ワイヤレスハブ、DVDアプリケーションで使用します。 抵抗パッド: HS10、HS15、HS25、HS50、HS75、HS100、HS150、HS200、HS250、HS300。 ペースト: LED標識、プロジェクタ及び新しいディスプレイ技術、携帯電話、ラップトップ、ゲーム、アンプ。 自動車: エンジンマネージメント、電子サスペンション、通信及び車両照明。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする