RS Pro, フォーンジャック (メス) 6.35 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード40931617 品番913-1037
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様
ジェンダー = メス
サイズ = 6.35 mm
取り付けタイプ = PCBマウント
タイプ = ジャックソケット
ボディ向き = ライトアングル
端子方法 = はんだ
コンタクトめっき = ニッケル
定格電流 = 5A
ハウジング材質 = PVC
定格電圧 = 2 kV dc
色 = 黒
最低使用温度 = -10℃
極数 = 3
RS Pro 6.35 mmメスジャックソケット. RS Proパネル取り付けジャックソケットシリーズです。各6.35 mmメスジャックソケットは、JISC6560に準拠しており、3極タイプ(ステレオ)となっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. はんだタグ接続(背面実装). 品番 ; 913-1033 913-1033 には、取り外し可能なワッシャが付属. 耐電圧: 2000 V dc以上. 寿命: 10,000回以上
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする