STMicroelectronics ローパワー オペアンプ, 3〜5V, 8-Pin TSSOP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード40933288 品番LMV358IPT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
仕様
アンプタイプ = ローパワー
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
電源タイプ = シングル
1チップ当たりのチャンネル数 = 2
ピン数 = 8
標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V
標準ゲインバンド幅積 = 1.3MHz
標準スルーレート = 0.45V/μs
動作温度 Min = -40 ℃
レール to レール = レール to レール入力/出力
LMV321、LMV324、LMV358、低電力レールツーレール入力 / 出力オペアンプ. LMV321 (シングル)、LMV358 (デュアル)、及びLMV324 (クワッド)は、汎用オペアンプです。 消費電力が低く十分なゲイン帯域幅積(GBP)があるので、バッテリ電源やポータブル機器の回路に適しています。. 動作電源: 2.7 → 6 V レールツーレール入力 / 出力 低動作電流: 145 μA ゲイン帯域幅積: 1 MHz 静電気放電(ESD)耐性: 2 kV
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする