STMicroelectronics NPN ダーリントンペア, 100 V, 8 A, 3-Pin TO-220

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード40933805 品番TIP102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様
トランジスタタイプ = NPN
最大連続コレクタ電流 = 8 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
パッケージタイプ = TO-220
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
トランジスタ構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最小DC電流ゲイン = 200
最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 2.5 V
最大コレクタカットオフ電流 = 0.05mA
動作温度 Min = -65 ℃
NPNダーリントントランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする