STマイクロ, トライアック, 600V, 25A, 3-Pin TO-220AB

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40933927 品番BTA24-600CWRG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
仕様
定格平均オン電流 = 25A
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-220AB
最大ゲートトリガー電流 = 35mA
繰返しピーク逆方向電圧 = 600V
サージ電流レーティング = 260A
ピン数 = 3
最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V
繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V
最大保持電流 = 50mA
寸法 = 10.4 x 4.6 x 9.3mm
長さ = 10.4mm
幅 = 4.6mm
高さ = 9.3mm
動作温度 Max = +125 ℃
トライアック、25 → 40 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40933927
2023-06-13
用途:
インパルスシーラー修理
合名会社ミナミ無線電器商会 様

故障したインパルスシーラーの基板についていたこのトライアックを交換したら正常動作しました。メーカーに修理依頼せずに安価で済みました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする