仕様
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 3 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 800 V
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 3.5Ω
最大ゲートしきい値電圧 = 4.5V
最低ゲートしきい値電圧 = 3V
最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V
パッケージタイプ = TO-220FP
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
チャンネルモード = エンハンスメント型
カテゴリー = パワーMOSFET
最大パワー消費 = 25 W
動作温度 Max = +150 ℃
NチャンネルMDmeshΩ SuperMESHΩ、700 → 1200 V、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応