STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMメモリ 64kbit

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード40934225 品番M95640-WMN6TP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
仕様
メモリサイズ = 64kbit
インターフェースタイプ = SPI
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
構成 = 8 K x 8ビット
動作供給電圧 Min = 2.5 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
プログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V
長さ = 4.9mm
幅 = 3.9mm
高さ = 1.25mm
寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mm
動作温度 Max = +85 ℃
EEPROM、SPIシリアル、STMicroelectronics. シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)バスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする