STMicroelectronics電流モード PWMコントローラ, ブースト, フライバック, フォワード, 500 kHz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード40934374 品番UC3843BN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
仕様
PWM出力数 = 1
コントロール方法 = 電流
トポロジー = ブースト, フライバック, フォワード
上昇時間 = 50ns
降下時間 = 50ns
最大デューティサイクル = 100%
最大スイッチング周波数 = 500 kHz
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = PDIP
ピン数 = 8
出力電流 = 1 A
動作温度 Max = +150 ℃
PWMコントローラ、ST Microelectronics. パルス幅変調器(PWM)コントローラは、絶縁型及び非絶縁型のAC-DC / DC-DCスイッチモード電源に対応します。 これらの製品は、スイッチモード電源(SMPS)で最も一般的に使用されるシングルエンド(フライバック、順方向、擬似共振コントローラなど)とダブルエンド(非対称ハーフブリッジ)の両方のトポロジに基づいています。 PMWコントローラは、充実した保護機能も統合しているので、堅牢性と信頼性が向上しています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする