STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 100mA, 3.3 V 固定出力, 3-Pin TO-92

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード40934724 品番L78L33ABZ-AP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
仕様
出力電圧 = 3.3 V
出力電流 Max = 100mA
パッケージタイプ = TO-92
出力タイプ = 固定
実装タイプ = スルーホール
入力電圧 Max = 30 V
ピン数 = 3
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +125 ℃
出力数 = 1
極性 = 正
幅 = 3.94mm
リニア電圧レギュレータ、100 mA、STMicroelectronics. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能を備えています。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする