曜日別特売
T1250-600G-TR STマイクロ, トライアック, 600V, 12A, 3-Pin D2PAK (TO-263) STMicro 40934837

STマイクロ, トライアック, 600V, 12A, 3-Pin D2PAK (TO-263)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード40934837品番T1250-600G-TR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様
定格平均オン電流 = 12A
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = D2PAK (TO-263)
最大ゲートトリガー電流 = 50mA
繰返しピーク逆方向電圧 = 600V
サージ電流レーティング = 126A
ピン数 = 3
最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V
繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V
最大保持電流 = 50mA
寸法 = 10.28 x 9.35 x 4.6mm
長さ = 10.28mm
幅 = 9.35mm
高さ = 4.6mm
動作温度 Max = +125 ℃
TRIAC、8 → 12 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする