仕様
コンパレータタイプ = ローパワー
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
電源タイプ = デュアル, シングル
出力タイプ = オープンコレクタ
1チップ当たりのチャンネル数 = 2
標準応答時間 = 1.3μs
ピン数 = 8
標準シングル供給電圧 = 3 → 28 V
寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mm
長さ = 4.9mm
幅 = 3.9mm
高さ = 1.25mm
動作温度 Min = -40 ℃
コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得
RoHS指令(10物質対応)対応