仕様
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 45 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 110 mΩ
最大ゲートしきい値電圧 = 5V
最低ゲートしきい値電圧 = 3V
最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V
パッケージタイプ = TO-247
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
チャンネルモード = エンハンスメント型
カテゴリー = パワーMOSFET
最大パワー消費 = 417 W
標準入力キャパシタンス @ Vds = 3800 pF @ 25 V
NチャンネルMDmeshΩ、600 V / 650 V、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応